Calibro a corsoio da officina in esecuzione leggera 1000 mm

Codice art.: 412750 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 83.00 /pz.
  • CHF 94.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 1.000 mm
Risoluzione 0,02 mm
Risoluzione 1/50 mm
Limite di errore 0,08 mm
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Esecuzione elementi di lettura cromata opaca
Esecuzione superficie di contatto temprate
Lunghezza dei becchi 150 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
Metrologia analogico
Superficie anodizzata a tempra
Peso 1,75 kg
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412750 1000
EAN / GTIN 2050001060310
Codice del produttore 4112303

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio da officina con struttura ultraleggera, punte di misura e guida prismatica.
Lettura esente da errore di parallasse.
Corsoio e calibro in alluminio. Peso ridotto del 50%. Antiusura e antigraffio grazie alla superficie anodizzata e temprata con durezza 1100 HV (simile alla ceramica).
Becchi di misura e punte inossidabili, temprati e rettificati. Nonio con graduazione di facile lettura e scala per interni. Scorrimento facile e preciso del corsoio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello