{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | ⌀ 1,6 | |
Interfaccia | Sistema radio i-wi MAHR | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Applicazione radio | Software del produttore | |
Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference-Lock MAHR | |
Durata batterie | ca. 3 anni | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412736 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002466 | |
Codice del produttore | 4103400 |