{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione esterna lunghezza | 425 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 175 mm | |
Dimensione esterna altezza | 36 mm | |
Lunghezza in G | 17 | |
Larghezza in G | 7 | |
Dimensione interna lunghezza | 417 mm | |
Dimensione interna larghezza | 152 mm | |
Dimensione interna altezza | 27 mm | |
Tipo di prodotto | Scatola |
Codice articolo | 412472 MS300 | |
EAN / GTIN | 4062406698027 | |
Codice del produttore | 412472 MS300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Astuccio in plastica MS300
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 34.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 33.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 17.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Dimensione esterna altezza | 36 mm | 40 mm | 43 mm | 36 mm |
Dimensione esterna lunghezza | 425 mm | 475 mm | 275 mm | 275 mm |
Dimensione interna larghezza | 152 mm | 176 mm | 103 mm | 102 mm |
Dimensione interna lunghezza | 417 mm | 466 mm | 266 mm | 267 mm |
Larghezza in G | 7 | 8 | 5 | 5 |
Tipo di prodotto | Scatola | Scatola | Scatola | Scatola |
Lunghezza in G | 17 | 19 | 11 | 11 |