Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Astuccio in plastica MS150

Codice art.: 412468 MS150

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Inserto in espanso fresato con cava si
Materiale Plastica
Lunghezza 258 mm
Larghezza 98 mm
Altezza 32 mm
Tipo di prodotto Scatola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412468 MS150
Codice del produttore 412468 MS150

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in espanso con rientranza per calibro a corsoio, base per misure di profondità e batteria di ricambio.
Chiusura anteriore con una mano.

Per:

Calibri a nonio, calibri con comparatore e calibri a corsoio digitali.

Per:

campo di misura: 150 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello