Calibro con comparatore, Modello: 150/02

Codice art.: 412416 150/02
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 12.55 /pz.
  • CHF 22.55 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 13385
  • Asta di profondità: angolare, 3,6×1,7
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa ISO 13385
Asta di profondità angolare, 3,6×1,7
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Unità di lettura (comparatore) 0,02 mm
Giro della lancetta 2 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro con comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412416 150/02
EAN / GTIN 7630041105353
Codice del produttore 00510008

Descrizione

Esecuzione:

Scala cromata opaca. Con protezione antiurto e cremagliera protetta. Comparatore di precisione con quadrante orientabile mediante vite di fissaggio.
Asta di profondità particolarmente sottile.
Risoluzione: 1 mm sull’asta, 2/100 mm sul comparatore.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello