{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Asta di profondità | angolare, 6,2×2,2 | |
Campo di misura | 0 mm - 150 mm | |
Unità di lettura (comparatore) | 0,01 mm | |
Giro della lancetta | 1 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,02 mm | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro con comparatore |
Codice articolo | 412405 150/01 | |
EAN / GTIN | 4946368688206 | |
Codice del produttore | 505-732 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Calibro con comparatore 150/01
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 150.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino
CHF 70.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Unità di lettura (comparatore) | 0,01 | 0,01 |
Tutti i componenti | temprate | temprate |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lunghezza dei becchi | 40 | 40 |
Asta di profondità | angolare, 6,2×2,2 | angolare, 4,8×1,7 |
Tipo di prodotto | Calibro con comparatore | Calibro con comparatore |
Scostamento di misura E MPE | ±0,02 | ±0,03 |