{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Asta di profondità | angolare, 4,8×1,7 | |
Campo di misura | 0 mm - 150 mm | |
Unità di lettura (comparatore) | 0,01 mm | |
Giro della lancetta | 1 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tabella filetti | Tabella calibri a corsoio | |
Tipo di prodotto | Calibro con comparatore |
Codice articolo | 412350 150/01 | |
EAN / GTIN | 4045197203083 | |
Codice del produttore | 412350 150/01 |