Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412101 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 12.55 /pz.
  • CHF 22.55 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,4
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 150 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione 1/20 mm
Risoluzione 1/128 pollici
Scala cromata
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Asta di profondità
Asta di profondità angolare, 3,7×1,4
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Guida Guide di scorrimento rialzate
Lunghezza dei becchi 40 mm
Lunghezza punte a croce 17 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Peso 143 g
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412101 150
EAN / GTIN 4946368110165
Codice del produttore 530-104
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
Graduazione fine e ad alto contrasto.
Vite di bloccaggio superiore.
Superfici di contatto rettificate.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello