Calibri a corsoio Nonio 1/50 200 mm

Codice art.: 410251 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 25.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma ISO 13385
    Intervallo di misurazione 0 mm - 200 mm
    Risoluzione 0,02 mm
    Risoluzione 1/50 mm
    Scostamento di misura E MPE ±0,04 mm
    Asta di profondità
    Asta di profondità piatto
    Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
    Lunghezza dei becchi 50 mm
    Metrologia analogico
    Materiale Acciaio inossidabile, INOX
    Tutti i componenti temprate
    Imballaggio Astuccio
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 410251 200
    EAN / GTIN 4059192001599
    Codice del produttore 4100651

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
    Graduazione fine e ad alto contrasto.
    Vite di bloccaggio superiore.
    Superfici di contatto finemente lappate.
    Senza graduazione in pollici.

    Accessori speciali:

    Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello