{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Risoluzione | 0,02 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione | 1/50 mm | |
Risoluzione | 1/1000 pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,04 mm | |
Asta di profondità | sì | |
Asta di profondità | ⌀ 1,6 | |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tabella filetti | Tabella calibri a corsoio | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 410205 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202949 | |
Codice del produttore | 410205 150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Calibri a corsoio Nonio 1/50 con asta di profondità tonda 150 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 29.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
87 pezzi in magazzino
CHF 36.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | mm/pollici | mm/pollici |
Tutti i componenti | temprate | temprate |
Intervallo di misurazione | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lunghezza dei becchi | 40 | 40 |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali |