{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 300 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,08 mm | |
Asta di profondità | sì | |
Asta di profondità | angolare, 4,7×1,8 | |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
Lunghezza dei becchi | 64 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tabella filetti | Tabella calibri a corsoio | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 410200 300 | |
EAN / GTIN | 4045197519207 | |
Codice del produttore | 410200 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibri a corsoio Nonio 1/20 300 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 139.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 210.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,05 | 0,05 |
Tutti i componenti | temprate | temprate |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | Vite di bloccaggio superiore |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Imballaggio | Astuccio | Astuccio |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | Acciaio inossidabile, INOX |
Scostamento di misura E MPE | ±0,08 | ±0,05 |