Scanner di codici a barre 1D e 2D con collegamento via cavo, Modello: SCAN

Codice art.: 410025 SCAN
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 165 mm
Larghezza 95 mm
Altezza 60 mm
Lunghezza cavo 1,5 m
Interfaccia Porta USB
Tipo di prodotto Lettore per codici a barre

Identificazione e classificazione

Codice articolo 410025 SCAN
copia
EAN / GTIN 2050002063884
copia
Produttore Peter Rymas Verbindungstechnik, Bahnhofstrasse 15a, 85435 ERDING, Deutschland, http://rymas.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scanner di codici a barre 1D e 2D, collegato via cavo. Lo scanner decodifica molto rapidamente diversi tipi di codici a barre 1D e 2D tra cui QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 ecc. Collegamento più semplice e veloce tramite interfaccia USB mediante Plug & Play. Nessun driver necessario. Diverse modalità di scansione programmabili.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello