{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SWISSTAST | |
Normativa | DIN 2270 | |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,2 mm | |
Risoluzione | 0,002 mm | |
Errore ammesso totale ftotale | 3,5 µm | |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
Forza di misura | 0,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 38 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo | 405529 SET |