{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 0 mm - 150 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Dimensione gancio a | 12 mm | |
Dimensione gancio b | 5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 3×8 mm |
Codice articolo | 401152 150 | |
EAN / GTIN | 7630041148138 | |
Codice del produttore | 00510276 |