Tappetino / rotolo in gomma per piastre fessurate 4

Codice art.: 385050 4
(CHF 211.25 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 600 mm
Larghezza 400 mm
Altezza 3 mm
Esecuzione tappetino
Tipo di prodotto Tappetino per vuoto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 385050 4
EAN / GTIN 2050001717306
Codice del produttore 00414

Descrizione

Esecuzione:

Dim.1-4: coefficiente di attrito medio, ideale per la foratura passante, non consente la spianatura.
Dim. 5: coefficiente di attrito elevato e buon pianparallelismo di 2-3 centesimi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello