Piastre sottovuoto modulari S1

Codice art.: 385037 S1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 300 mm
    Larghezza 200 mm
    Altezza 48 mm
    Peso 8 kg
    Tipo di prodotto Piastra di serraggio per vuoto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 385037 S1
    EAN / GTIN 2050001948748
    Codice del produttore 287960

    Descrizione

    Esecuzione:

    Alluminio ad alta resistenza. Possibilità di ampliamento modulare grazie agli elementi di collegamento.

    Uso:

    Serraggi sottovuoto di plastica, vetro, metalli, metalli non ferrosi, grafite e altri materiali.

    Fornitura:

    1 boccola, 1 raccordo, 7 tappi ciechi, 1 spina LW12, 2 staffe di fissaggio, tubo flessibile del vuoto (1 m), dischi di battuta.
    1 tappetino adattatore in gomma.

    Nota:

    Le piastre di serraggio per vuoto possono essere ampliate in modo modulare mediante i raccordi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello