Pompa ad anello idraulico WR3

Codice art.: 385025 WR3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 515 mm
Larghezza 572 mm
Altezza 743 mm
Potenza di aspirazione 65 m3/h
Tensione motore 400 V
Potenza del motore 2,4 kW
Peso 72 kg
Tipo di prodotto Generatore di vuoto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 385025 WR3
EAN / GTIN 2050001785268
Codice del produttore 93803

Descrizione

Esecuzione:

  • Pompa ad anelli raffreddata con il lubrorefrigerante.
  • Ritorno del liquido superfluo alla macchina utensile.
  • Non è necessario nessun separatore di liquidi aggiuntivo.

Uso:

Uso di sistemi e piastre di serraggio sottovuoto.

Fornitura:

Tubo flessibile del vuoto da 2 m, valvola a leva manuale a 3/2 vie, vacuometro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello