Gruppo per vuoto VA4

Codice art.: 385020 VA4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

990 mm
Altezza 1.130 mm
Potenza di aspirazione 63 m3/h
Tensione motore 400 V
Potenza del motore 1,5 kW
Peso 95 kg
Tipo di prodotto Generatore di vuoto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 385020 VA4
EAN / GTIN 2050001717474
Codice del produttore 82150

Descrizione

Esecuzione:

Gruppo per vuoto con serbatoio sottovuoto e separatore di liquidi integrato.

Uso:

Uso di sistemi e piastre di serraggio sottovuoto.

Fornitura:

Tubo flessibile del vuoto da 2 m, valvola a leva manuale a 3/2 vie, vacuometro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello