Piastra retinata sottovuoto Sistema Venturi VRV0

Codice art.: 384900 VRV0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 200 mm
    Larghezza 125 mm
    Altezza 21 mm
    Modulo 12,5 mm
    Tipo di prodotto Piastra di serraggio per vuoto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 384900 VRV0
    EAN / GTIN 4062406256425
    Codice del produttore 384900 VRV0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Alluminio, blu acciaio anodizzato. Pressione di esercizio 3,5 − 8 bar. Il vuoto finale è di circa 80 mbar (92% di vuoto). Silenziatore integrato per una rumorosità ridotta. Planarità ± 0,5 mm.

    Vantaggi:

    Sistema conveniente a prova di principiante. Ridotta manutenzione. Funzionamento immediato.

    Uso:

    Per il serraggio sottovuoto senza pompa per vuoto.
    Per l’impiego su morse per macchine utensili. I componenti particolarmente sottili possono essere serrati in modo flessibile e con il minimo sforzo.

    Fornitura:

    Dischi di battuta, tubo flessibile per aria compressa ⌀10 mm (1 m), ugello Venturi (1×).
    Cordoncino di guarnizione ⌀4 mm (10 m).

    Nota:

    In caso di utilizzo di ugelli Venturi, la lavorazione con emulsione lubrorefrigerante è sconsigliata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello