{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lengte | 200 mm | |
Breedte | 70 mm | |
Hoogte | 51 mm | |
Hoogtetolerantie | +0,5 / -2 mm | |
Magneetveldhoogte | 4 mm | |
Gewicht | 4,2 kg | |
Nominale hechtkracht | 180 N/cm2 | |
Producttype | Magnetische spanplaat |
Codice articolo | 380870 200 | |
EAN / GTIN | 4045197311320 | |
Codice del produttore | 242.05-ND200-MS |