Teslometro per la misurazione del magnetismo 1

Codice art.: 380865 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione dei campi statici 0 mT - 1.500 mT
    Intervallo di misurazione dei campi dinamici 0 mT - 750 mT
    Accuratezza ± 5%
    Temperatura di esercizio 0 °C - 40 °C
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 4
    Tipo di batteria Mignon AA
    Tipo di prodotto Magnetometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 380865 1
    EAN / GTIN 4045197954565
    Codice del produttore 380865 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Esecuzione leggera e compatta. Corpo con rivestimento protettivo contro lo sporco.
    • Selezione automatica del campo di misura. Scala commutabile in Tesla o Gauss.
    • Misurazioni statiche e dinamiche.
    • Indicatore del polo magnetico N/S. Regolazione del punto zero.

    Uso:

    Adatto per misurare la rimanenza residua, l’induzione magnetica e la distribuzione del campo sulle piattaforme magnetiche.

    Fornitura:

    Inclusa borsa di cuoio e 4× batterie AA.

    Nota:

    In caso di usura, la sonda n. art. 380866 Dim. 1 può essere riordinata e sostituita.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello