Piano smagnetizzatore DM1 300

Codice art.: 380862 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza dei piani polari 250 mm
    Larghezza dei piani polari 305 mm
    Lunghezza alloggiamento 260 mm
    Larghezza alloggiamento 315 mm
    Altezza alloggiamento 137 mm
    Larghezza massima del pezzo 305 mm
    Profondità di penetrazione 75 mm
    Potenza assorbita 990 W
    Peso 36,5 kg
    Classe di efficienza smagnetizzatore (DMC) +++
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Grado di protezione IP 21
    Durata di inserzione 100 %
    Tipo di prodotto Smagnetizzatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 380862 300
    EAN / GTIN 4045197886224
    Codice del produttore 380862 300

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Piano polare in lamiera al silicio lamellare con minima perdita di potenza grazie alle correnti di Foucault indotte.
    • Alimentazione di corrente 230 V / 50 Hz o 115 V / 60 Hz (commutabile).
    • Grado di protezione IP21 (apparecchio completamente incapsulato).
    • Ciclo di lavoro 100% (con opzione di funzionamento continuo).

    Esecuzione - immagine:

    Codice QR per visualizzare informazioni importanti.
    Superficie in lamiera al silicio di alta qualità.
    Facilmente commutabile. Indicato per 115 V e 230 V.
    Maniglie integrate per garantire un ottimo trasporto.

    Uso:

    • La smagnetizzazione avviene muovendo sul piano polare il pezzo nello stesso senso una o più volte, laddove il pezzo deve sempre essere tirato sulla lunghezza totale del piano polare.
    • Per smagnetizzare i pezzi dopo il serraggio magnetico.
    • La struttura stabile (corpo in alluminio pressofuso) garantisce un impiego duraturo anche in condizioni difficili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello