Piano smagnetizzatore, Lunghezza dei piani polari: 280mm

Codice art.: 380861 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza dei piani polari (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dei piani polari 280 mm
Larghezza dei piani polari 220 mm
Larghezza 266 mm
Altezza 87 mm
Profondità di penetrazione 50 mm
Potenza assorbita 920 W
Peso 18 kg
Classe di efficienza smagnetizzatore (DMC) ++
Alimentazione Alimentazione di rete
Grado di protezione IP 20
Durata di inserzione 100 %
Tipo di prodotto Smagnetizzatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380861 280
EAN / GTIN 2050001717658
Codice del produttore 890.02-280

Descrizione

Esecuzione:

  • Alimentazione di corrente 230 V / 50 Hz, grado di protezione IP 20, potenza assorbita massima 920 VA.
  • Durata d´inserzione 100%.

Uso:

Gli smagnetizzatori sono indicati per l’impiego in sale metrologiche, officine e linee di produzione, in quanto molto efficaci nella smagnetizzazione di anelli di cuscinetti, punzoni, matrici e altri utensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello