Blocco a lamelle (singolo, non magnetico) 6

Codice art.: 380820 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 90 mm
Larghezza 62 mm
Altezza 33 mm
Esecuzione piana
Direzione poli longitudinale
Peso 0,8 kg
Tipo di prodotto Blocco a lamelle

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380820 6
EAN / GTIN 4045197311016
Codice del produttore 248.60-90X62X33-LE

Descrizione

Esecuzione:

  • Raccordo in ottone-acciaio.
  • Rastremazione longitudinale e trasversale dei poli. Piana o a prisma.
  • Lamelle in ottone da 1 mm / in acciaio da 3 mm, incollate senza tirante.
  • Blocchi lamelle non magnetici.
  • Tolleranza altezza ± 0,5 mm.

Uso:

  • Utilizzabili per la lavorazione di pezzi irregolari solo insieme alle piattaforme magnetiche.
  • Nei blocchi è possibile inserire qualsiasi tipo di profilatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello