{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Mandrino | 150 mm | |
Altezza | 57 mm | |
Tolleranza altezze | +0,5 / -2 mm | |
⌀ Nucleo non magnetico | 20 mm | |
⌀ Alesaggio massimo | 24 mm | |
⌀ Interasse dei fori di fissaggio | 80 / 120 mm | |
⌀ Filettatura | 8×M6 | |
Peso | 6,5 kg | |
Forza di tenuta nominale | 100 N/cm2 | |
⌀ Centraggio | 50 mm | |
Profondità di centraggio | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino magnetico |
Codice articolo | 380810 150 | |
EAN / GTIN | 4045197310910 | |
Codice del produttore | 244.06-150 |