Mandrino magnetico permanente con rastremazione parallela dei poli 300 mm

Codice art.: 380777 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Mandrino 300 mm
Altezza 62 mm
Tolleranza altezze 0 / -1 mm
⌀ Interasse dei fori di fissaggio 285 mm
⌀ Filettatura 4×M8
Altezza campo magnetico 10 mm
Peso 31 kg
Forza di tenuta nominale 150 N/cm2
Soglia di usura del piano polare 6 mm
⌀ Centraggio 250 mm
Profondità di centraggio 4 mm
Rastremazione parallela dei poli 12+3 mm
Possibile foro di centraggio J 25×20 mm
Tipo di prodotto Mandrino magnetico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380777 300
EAN / GTIN 2050001944429
Codice del produttore 244.11-300

Descrizione

Esecuzione:

Potente sistema magnetico con magneti al neodimio e minor altezza del campo magnetico. Forza magnetica regolabile in continuo.

Uso:

Per lavori di rettifica e di tornitura.
Per il serraggio di pezzi di dimensioni piccole e sottili o grandi.

Nota:

Possibilità di praticare un foro di centraggio “J”.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello