Mandrino magnetico permanente con rastremazione parallela dei poli 130 mm

Codice art.: 380776 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Mandrino 130 mm
Altezza 50 mm
Tolleranza altezze 0 / -1 mm
⌀ Interasse dei fori di fissaggio 115 mm
⌀ Filettatura 4×M8
Altezza campo magnetico 8 mm
Peso 5 kg
Forza di tenuta nominale 100 N/cm2
Soglia di usura del piano polare 5 mm
⌀ Centraggio 90 mm
Profondità di centraggio 4 mm
Rastremazione parallela dei poli 1,9 mm
Possibile foro di centraggio J 20×14 mm
Tipo di prodotto Mandrino magnetico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380776 130
EAN / GTIN 2050001943637
Codice del produttore 244.01-130

Descrizione

Esecuzione:

Potente sistema magnetico con magneti al neodimio e minor altezza del campo magnetico. Forza magnetica regolabile in continuo.

Uso:

Per lavori di rettifica e di tornitura.
Per il serraggio di pezzi di dimensioni piccole e sottili o medie.

Nota:

Possibilità di praticare un foro di centraggio “J”.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello