Piano magnetico permanente, rastremazione dei poli 400 mm

Codice art.: 380100 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza dei piani polari (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dei piani polari 400 mm
Larghezza 200 mm
Altezza 56 mm
Tolleranza altezze +0,5 / -2 mm
Altezza campo magnetico 12 mm
Soglia di usura del piano polare 5 mm
Peso 35 kg
Forza di tenuta nominale 150 N/cm2
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380100 400
EAN / GTIN 4045197310644
Codice del produttore 243.11-400X200

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di magneti al neodimio ad alta tenuta.
  • Attivazione e disattivazione mediante leva a mano.
  • In posizione OFF, un controcampo debole si occupa di facilitare la rimozione dei pezzi.
  • Con battuta longitudinale e trasversale.
  • Lamelle in ottone 3 mm / acciaio 12 mm.
  • Campo magnetico senza dispersione e pertanto nessuna magnetizzazione del pezzo.

Uso:

  • Per lavori a truciolatura pesante come la fresatura in lavori di sgrossatura.
  • Per pezzi di piccole, medie e grandi dimensioni, anche con superficie ruvida o non piana.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello