{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6848VJ | |
Distanza fori e | 13 mm | |
Distanza fori f | 19,5 mm - 23,5 mm | |
⌀ Foro d | 5,2 mm | |
Corsa di regolazione del tirante c | 5 mm - 28 mm | |
Altezza di serraggio h | 12 mm | |
Forza di tenuta P (trazione) | 1.600 N | |
Altezza complessiva H | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio rapido |
Codice articolo | 376820 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008642 | |
Codice del produttore | 557408 |