{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6844J | |
Corsa di serraggio | 21,5 mm | |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 1.000 N | |
Altezza complessiva H | 73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 161,5 mm | |
Vite di pressione | M6×25 mm | |
Filettatura frontale del tenditore | M16×1,5 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |
Codice articolo | 376700 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008543 | |
Codice del produttore | 557397 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione Esecuzione corta, Modello: 2
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 45.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 31.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M6×25 mm | M6×40 mm |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 1.000 N | 900 N |
Corsa di serraggio | 21,5 mm | 19 mm |
Filettatura frontale del tenditore | M16×1,5 mm | M16×1,5 mm |
Modello | 6844J | 376725 2 |
Altezza complessiva H | 73 mm | 74 mm |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |