Dispositivo di fissaggio variabile orizzontale 20

Codice art.: 376400 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di serraggio 2.000 N
Bilanciamento automatico dell'attezza S 20 mm
Altezza di serraggio max. 35 mm
Vite di pressione M6×49 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376400 20
EAN / GTIN 4045197953308
Codice del produttore 376400 20

Descrizione

Esecuzione:

Con piede orizzontale. Completamente zincato in nero con rivetti pieni. Impugnatura ergonomica in bicomponente. Sicurezza antisganciamento per vite di pressione. Completo di vite di pressione zincata in nero.

Vantaggi:

Funzione di compensazione in continuo delle diverse altezze dei pezzi. Forze di serraggio costantemente elevate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello