Protezione per cava a T 12 mm

Codice art.: 375510 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6486
Valore nominale scanalatura a T 12 mm
Tipo di prodotto Protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375510 12
EAN / GTIN 4020772071448
Codice del produttore 71449

Descrizione

Esecuzione:

Profilato in alluminio, 1 m di lunghezza.

Uso:

  • Nessuna faticosa pulizia a fine lavoro del banco macchina, se la cava viene prima coperta con l’apposita protezione.
  • A fine lavoro le protezioni si rimuovono con facilità.

Nota:

Utilizzando una lama per sega fine è possibile realizzare tagli nelle lunghezze desiderate senza alcun problema.
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
    Valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello