Set di utensili base per serraggio 16/M14 mm

Codice art.: 375410 16/M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6532
Valore nominale scanalatura a T 16 mm
Filettatura M14
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375410 16/M14
EAN / GTIN 4020772083915
Codice del produttore 83915

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i componenti in acciaio bonificato.
  • Viti per cave a T bonificate, filettatura rullata.

Uso:

Ideale per la realizzazione di utensili, la produzione e per i dispositivi di formazione.

Contenuto:

staffa di bloccaggio: 2 pz. / 14×100 mm; 2 pz. / 14×160 mm
Appoggi: 4 pz. / Dim. 2; 4 pz. / Dim. 3
Viti per cave a T: 2 pz./M14×16×63 mm; 4 pz./M14×16×100 mm; 4 pz./M14×16×160 mm
Tiranti filettati: 2 pz. Dim. M14×100 mm;
2 pz. Dim. M14×160 mm
Dadi alti: 6 pz. Dim. M14
Rondelle: 6 pz. Dim. M14
Manicotti di giunzione per tiranti: 2 pz. Dim. M14

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello