Set di viti di serraggio 10/M10 mm

Codice art.: 375400 10/M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6520
    Valore nominale scanalatura a T 10 mm
    Filettatura M10
    Lunghezza Cassetta di legno 254 mm
    Larghezza cassetta di legno 188 mm
    Altezza cassetta di legno 32 mm
    Tipo di prodotto Vite di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375400 10/M10
    EAN / GTIN 4020772082987
    Codice del produttore 82982

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutti i componenti sono bonificati. Resistenza 8.8 o 10.
    Disposti in una solida cassetta di legno con coperchio a cerniera.

    Fornitura:

    viti per cave a T n. art. 375300 DIN 787: 4 pz./63 mm; 4 pz./100 mm; 2 pz./40 mm
    Tiranti filettati n. art. 375380, DIN 6379: 4 pz./50 mm; 4 pz./80 mm; 4 pz./200 mm
    Dadi alti n. art. 375385 DIN 6330 B: 4 pz.
    Manicotti di giunzione per tiranti n. art. 375395: 4 pz.
    Rondelle n. art. 375340, a norma DIN 6340: 4 pz.
    Rondelle a sede sferica e sedi di snodo sferico n. art. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 pz.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello