Dado alto, Filettatura: M24

Codice art.: 375385 M24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6330B
Filettatura M24
Lunghezza complessiva 36 mm
Apertura chiave SW 36 mm
Spigolo e 40 mm
⌀ Spallamento 45 mm
Altezza spallamento 6 mm
Tipo di prodotto Dado

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375385 M24
EAN / GTIN 4020772082451
Codice del produttore 82453

Descrizione

Esecuzione:

Dado alto (= altezza 1,5 d) con un’estremità piatta per l’appoggio di rondelle n. art. 375340 e un’estremità sferica per l’appoggio in sedi di snodi sferici n. art. 375355 D oppure n. art. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello