Sede di nodo sferico Forma G, Per filettatura: M8

Codice art.: 375360 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
420 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6319G
Per filettatura M8
⌀ Foro d2 9,6 mm
⌀ Esterno d5 24 mm
Spessore h4 5 mm
Tipo di prodotto Sede di nodo sferico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375360 M8
EAN / GTIN 4020772081980
Codice del produttore 81984

Descrizione

Esecuzione:

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

Uso:

Per il suo ampio diametro, la forma G è adatta anche per il serraggio tramite le asole delle staffe di bloccaggio.
Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.

Norma:

DIN 6319 (forma G simile a DIN 6319).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello