Rondella a sede sferica Forma C M16

Codice art.: 375350 M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
412 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6319C
Per filettatura M16
⌀ Foro d1 17 mm
⌀ Esterno d3 30 mm
Spessore h2 5,3 mm
Tipo di prodotto Rondella a sede sferica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375350 M16
EAN / GTIN 4020772081775
Codice del produttore 81778

Descrizione

Esecuzione:

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

Uso:

Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.

Norma:

DIN 6319 (forma G simile a DIN 6319).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello