Tassello grezzo, Valore nominale cava a T: 8mm

Codice art.: 375320 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale cava a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Valore nominale scanalatura a T 8 mm
Altezza tassello 10 mm
Larghezza a 7,7 mm
Larghezza e 13 mm
Altezza k 6 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375320 8
EAN / GTIN 4020772084516
Codice del produttore 84517

Descrizione

Uso:

Per realizzare tasselli con filettatura fuori norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio da bonifica, non bonificato (= pezzo grezzo, senza filettatura).

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello