Vite per cave a T (12.9.) singola 1616250

Codice art.: 375310 1616250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 787
Valore nominale scanalatura a T 16 mm
Filettatura G M16
Lunghezza L 250 mm
Lunghezza filetto b 150 mm
Larghezza minore pietra a 15,7 mm
Larghezza pietra e 25 mm
Altezza k 9 mm
Tipo di prodotto Vite per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375310 1616250
EAN / GTIN 4020772086299
Codice del produttore 86298

Descrizione

Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.
Esecuzione ad alta resistenza, classe di resistenza = 12.9.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singola senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art.  375385.

Nota:

  • Esempio di lettura − La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello