Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) singola 2020200

Codice art.: 375305 2020200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 787
Valore nominale scanalatura a T 20 mm
Filettatura G M20
Lunghezza L 200 mm
Lunghezza filetto b 125 mm
Larghezza minore pietra a 19,7 mm
Larghezza pietra e 32 mm
Altezza k 12 mm
Tipo di prodotto Vite per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375305 2020200
EAN / GTIN 4020772084127
Codice del produttore 84129

Descrizione

Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.
Esecuzione standard, classe di resistenza = 10.9 (per M6 − M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singola senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art.  375385.

Nota:

  • Esempio di lettura − La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello