Cuneo di allineamento “Herkules” 63 mm

Codice art.: 374900 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6460
Altezza massima del piano d’appoggio 63 mm
Altezza di appoggio minima 50 mm
Regolazione in altezza per giro dell’asta 0,86 mm
Portata 40 kN
Lunghezza ingombro base 63 mm
Larghezza superiore appoggio 63 mm
Tipo di prodotto Staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 374900 63
EAN / GTIN 4020772072773
Codice del produttore 72777

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione estremamente stabile; ghisa sferoidale e acciaio bonificato. Le facce rettificate dei cunei consentono una regolazione in altezza uniforme e di precisione, superiore a 1/10 mm. La regolazione in altezza può essere eseguita con vite zigrinata o chiave esagonale. Il doppio effetto genera una notevole spinta e un movimento verticale preciso.

Uso:

Adatti soprattutto per lavori di tracciatura di getti e pezzi forgiati pesanti su grandi macchine utensili.

Fornitura:

Incluso puntale riportato sferico intercambiabile n. art. 375000.

Nota:

Portapezzo piatto con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art.  375000 − 375030.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello