Appoggio a vite regolabile Atlas 140 mm

Codice art.: 374000 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6430S
Altezza massima del piano d’appoggio 140 mm
Altezza di appoggio minima 100 mm
Apertura testa 46 mm
Larghezza fessura 18 mm
Portata 60 kN
Tipo di prodotto Appoggi a vite regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 374000 140
EAN / GTIN 4020772072551
Codice del produttore 72553

Descrizione

Esecuzione:

  • Asta in acciaio bonificato; corpo in ghisa grigia.
  • Asta con filettatura trapezoidale.

Nota:

Con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art. 375000375030.