Appoggio universale singolo, Modello: 1

Codice art.: 372200 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6500E
Altezza di appoggio (utilizzare in coppie) 23 mm - 51 mm
Altezza 33 mm
Lunghezza 19 mm
Larghezza 30 mm
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 372200 1
EAN / GTIN 4020772073299
Codice del produttore 73296

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura a gradino. Da utilizzarsi a coppie. I singoli appoggi si possono utilizzare con le staffe di serraggio n. art. 372000.

Materiale:

Acciaio bonificato, verniciato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello