Staffa di bloccaggio curvata, DIN 6316, Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva: 18X160mm

Codice art.: 371800 18X160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6316
Normativa DIN 6316
Larghezza fessura 18 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Altezza H 50 mm
Altezza H2 25 mm
Larghezza 50 mm
Per tiranti a vite M16; M18
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 371800 18X160
EAN / GTIN 4020772071073
Codice del produttore 71076

Descrizione

Materiale:

Acciaio bonificato, verniciato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello