Staffa di serraggio regolabile a gomito 22 mm

Codice art.: 370720 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6316V
    Larghezza scanalatura a 22 mm
    Altezza di serraggio h 43 mm - 92 mm
    Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 2220160
    Lunghezza L 200 mm
    Larghezza B 22 mm
    Altezza H 30 mm
    Distanza e punta-scanalatura 59 mm
    Lunghezza scanalatura f 70 mm
    Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 370720 22
    EAN / GTIN 4020772071325
    Codice del produttore 71324

    Descrizione

    Esecuzione:

    Staffe di bloccaggio verniciate. Altezza di serraggio regolabile in continuo con una vite di spinta (senza leva di serraggio).

    Materiale:

    Acciaio bonificato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

    Fornitura:

    Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello