Utensile serraggio catena

Codice art.: 370270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
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
Serie Duo
Lunghezza della catena 1 m
Lunghezza L 108 mm
Larghezza B 40 mm
Altezza H 89 mm
Forza di serraggio massima 16 kN
Coppia massima 70 Nm
Apertura vite di serraggio SW 11
Tipo di prodotto Tenditori per catena

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370270
EAN / GTIN 2050001769176
Codice del produttore 06-041

Descrizione

Fornitura:

Incluso blocco di aggancio per la catena.

Accessori speciali:

Vedi n. art. 370350370560.

Nota:

Viti di fissaggio n. art. 370450370470 non incluse nella fornitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello