Esiste un’alternativa per questo articolo:

Supporto di sollevamento per tenditore compatto 80

Codice art.: 370145 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 95 mm
Altezza H 80 mm
Larghezza B 35 mm
Tipo di prodotto Supporto di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370145 80
Codice del produttore 370145 80

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e pressore in acciaio legato bonificato per una portata elevata.

Per:

Tenditore compatto GARANT Dim. 47 e 67.

Fornitura:

Incluse viti cilindriche M10×25.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello