Corpo morsa 1

Codice art.: 370135 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 185 mm
Larghezza 65 mm
Altezza 135 mm
Coppia di serraggio massimo 50 Nm
Forza di serraggio 20 kN
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a cuneo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370135 1
EAN / GTIN 4030618274193
Codice del produttore 23211.0010

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di serraggio con ganasce intercambiabili.

Vantaggi:

  • Effetto di compressione dovuto alla disposizione obliqua della ganascia.
  • Esecuzione massiccia in ghisa sferoidale antivibrante (GGG60).
  • Si adatta perfettamente al pezzo.
  • Ingombro bordi minimo.
  • Possibilità di serrare pezzi di grandi dimensioni sull’intera dimensione del piano.
  • Fori di attacco laterali per consentire il fissaggio delle battute longitudinali.

Fornitura:

1 Griffa intercambiabile (scanalata / liscia).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello