{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6375M | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 99 mm | |
⌀ Attacco D1 | 23 mm | |
⌀ Esterno DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
Distanza fori G | 80 mm | |
Altezza base H1 | 15 mm | |
Altezza esagono H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
Altezza complessiva H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
Dimensione scanalatura L | 8 mm | |
Tolleranza scanalatura | K7 | |
⌀ Centraggio M | 25 mm | |
Filettatura di centraggio N | M12 | |
Materiale | acciaio brunito | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 370129 | |
Codice del produttore | 552042 |