Pinza di serraggio meccanica Serraggio esterno 160 mm

Codice art.: 370126 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza H 45 mm
Profondità di lavorazione massima T 25 mm
Esecuzione Serraggio esterno
Corsa di serraggio 0,3 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370126 160
EAN / GTIN 4059245292578
Codice del produttore K1184.1160

Descrizione

Esecuzione:

  • Per il serraggio di pezzi con contorni complessi, per una lavorazione su 5 lati.
  • Profondità di serraggio minima di 2 mm.
  • Corsa di serraggio 0,3 mm.

Materiale:

Alluminio ad alta resistenza.

Fornitura:

Anello di bloccaggio per la lavorazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello